フリーホイールリムーバー (SRAM/Shimano)

フリーホイールリムーバー (SRAM/Shimano) UNIOR フリーホイールリムーバー (SRAM/Shimano) UNIOR

SRAMやシマノ製フリーホイール用。
1/2″(12.7sq)のラチェットとの併用 でよりスピーディな作業が可能。

質量(g)66 寸法A(mm)45.4 寸法S(mm)21 寸法B(mm)2.1 寸法D1(mm)23.4 寸法D2(mm)21.2 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53020145 616065
1,500
1,498
1,648 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車メンテナンスツール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする