フリーホイールリムーバー ガイドピン付 (SRAM/Shimano)

フリーホイールリムーバー ガイドピン付 (SRAM/Shimano) UNIOR

SRAMやシマノ製フリーホイール用ガイドピン付きフリーホイールリムーバー。
ガイドピンが作業中の抜け落ちを予防。
作業には24mmのレンチを使用。

質量(g)85 寸法S(mm)24 寸法B(mm)2.3 寸法D1(mm)23.4 寸法D2(mm)21.25 寸法A1(mm)69.1 寸法A2(mm)37.5 寸法D3(mm)3 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53020154 616067
1,700
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車メンテナンスツール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする