3Dプリンター FUNMAT HT Enhanced

3Dプリンター FUNMAT HT Enhanced INTAMSYS

スーパーエンプラが使用できる
産業用3Dプリンター
庫内温度を高温で維持できる
庫内温度のコントロールが可能
最高90℃まで加熱 ※各種条件を整えていただく事が前提になります。
ハイテンプノズル搭載
スーパーエンプラ用高温ノズル搭載
最高450℃まで設定可能
スーパーエンプラの使用が可能に
話題の高機能性素材PEEK、PEI(ULTEM)、PPSUはもちろん、
通常のエンプラも使用可能

仕様造形方式:溶融フィラメント造形法(FFF)(※FDMと同様です)、プリントエリア:260×260×260mm、造形プレート:専用ガラスプレート、積層ピッチ:0.05~0.3mm(※積層0.05mmは条件付きの設定になります。全てのデータを保証致し兼ねます。)、プリントスピード:30~300mm/s(※推奨60mm/s 各材料により変更有)、ノズル温度(MAX):450℃/842°F、ヒーティングベッド温度(MAX):160℃/320°F、データファイル形式:STL、OBJ、【位置精度】X/Y:12.5μm、Z:1.25μm、安全認証:FCC and CE 質量(kg)46 電圧(V)100 使用電力(W)1200 本体サイズ(mm)530×490×645 庫内温度(℃)(MAX)90/194°F(※各種条件を整えていただく事が前提になります。) 使用可能材質HPフィラメントPEEKタイプ、PEEK、PEI(ULTEM)、PPSU※2、PA(NYL)※3、PC、ABS、Carbon Fiber‐Filled、PETG、PLA、PVA、ETC(※2.スーパーエンプラの場合、本来の物性値を出すため、別途オプションが必要になります。※3.スーパーエンプラは形状や大きさにより歪む可能性もございます。予めご了承ください。) フィラメント径(Φmm)1.75 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53030679 FM-HT-E
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「3Dプリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする