デジタル一眼レフカメラ EOS-1D X Mark III
EOS-1D X MarkⅢ "は、キヤノンにおける最先端技術や最高クラスの性能を備えたフラッグシップモデルのデジタル一眼レフカメラです。プロフォトグラファーはもちろん、動画も撮影するプロフェッショナルのニーズに応えるべく、高画質や高速連写、快適な操作性を高い次元で実現しています。新開発の有効画素数約2010万画素フルサイズCMOSセンサーと、新映像エンジン「DIGIC X」やAF専用のセンサーなど、キーデバイスを一新し、基本性能が大幅に向上しています。これにより、AF・AE(自動露出制御)を追従させながら、光学ファインダー撮影において最高約16コマ/秒、ライブビュー撮影において最高約20コマ/秒の高速連写を達成しています。また、新たに開発したAFセンサー「High-res AFセンサー」を搭載し、最大191点(クロス測距点最大155点)の測距点から得られる高解像な信号を解析することで、光学ファインダー撮影時に高い合焦精度を実現しています。4K / 60Pの高精細で滑らかな動画撮影に加え、YCbCr 4:2:2 / 10bit / Canon Logに対応しており、階調と色彩の再現性に優れた動画を内部記録することができます。また、RAWデータでの動画の内部記録もできるため、RAWデータの解像度や階調性、編集耐性の高さを生かした高度な動画編集や静止画切り出しを実現します。
有効画素数約2010万画素
本体質量(g)約1250
仕様ボディのみ
付属品EOS-1D X Mark III本体、バッテリーパック LP-E19、バッテリーチャージャー LC-E19、ケーブルプロテクター、インターフェースケーブル IFC-100U、ワイドストラップ L7
電源LP-E19
記録媒体CFexpressメモリーカード(タイプB:2カードスロット)
撮影枚数(ファインダー撮影)(常温+23℃)約2850
シャッター速度(秒)(メカシャッター/電子先幕設定時)1/8000~30
液晶モニター3.2型
ISO感度設定(マニュアル)100~25600
撮像画面サイズ約35.9mm×23.9mm
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約158.0×167.6×82.6
内容量1個