発酵食メーカー 発酵美人

発酵食メーカー 発酵美人 YAMAZEN(山善)

食材を入れてセットするだけ、簡単操作のヨーグルトメーカー。ヨーグルト、カスピ海ヨーグルト、納豆、醤油麹、塩麹、甘酒、京風白味噌など、発酵食が簡単に作れる。容器でそのまま保存も可能。レシピブック付き。

用途ヨーグルトメーカー、カスピ海ヨーグルトメーカー、甘酒メーカー、納豆メーカー、発酵フードメーカーとして。 セット内容本体、発酵容器(1000mL)、小分けボトル(150mL)×4本、レシピブック 質量(kg)0.95 電源(V)AC100(50Hz/60Hz) 消費電力(W)30 電源コード(m)1 温度調節範囲(℃)25~65 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17×20.5×16.5 タイマー1~48時間 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53058295 YXA-100(BL)
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする