曜日別特売

デザインタンブラー タッチステンドセット

デザインタンブラー タッチステンドセット - アーテック[学校教材・教育玩具]デザインタンブラー タッチステンドセット - アーテック[学校教材・教育玩具]デザインタンブラー タッチステンドセット - アーテック[学校教材・教育玩具]デザインタンブラー タッチステンドセット - アーテック[学校教材・教育玩具]

大人気のデザインタンブラーとタッチステンドのセット!

セット内容デザインタンブラー×1、型紙×1、創作黒台紙、A4(297×210mm)×1、銀紙×1、タッチカラー、12色組(200×150mm)×1内容量1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
容量(mL)
質量(g)
寸法(Φ×mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
531499431373925012570×130
オープン
937
1,031(税込)
3日以内出荷
返品不可
531499591374042026885×195
オープン
1,219
1,341(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする