ミラーレスデジタルカメラ X-T200 ダブルズームレンズキット

ミラーレスデジタルカメラ X-T200 ダブルズームレンズキット 富士フイルムイメージングシステムズ

「X-T200」と標準ズームレンズ「XC15-45mmF3.5-5.6 OIS PZ」、望遠ズームレンズ「XC50-230mmF4.5-6.7 OIS II」のダブルズームレンズキットです。約370gの小型軽量ボディに約2424万画素のAPS-Cサイズセンサーと高性能な画像処理エンジンを搭載。独自の色再現技術などにより、人間の記憶に残る「記憶色」を実現。センサー全面における像面位相差画素の配置とアルゴリズムのさらなる進化により、AF性能を向上。優れた動体追従AFや顔・瞳AFを実現するとともに、暗所でも高速かつ高精度にピントを合わせることが可能です。大型ワイド液晶モニターには一般的なスマートフォンと同等以上のタッチレスポンス性能を備え、直感的な操作が可能。自在なアングルに調整できる「バリアングル構造」を採用で「自分撮り」も簡単に行うことができます。

動画
<4K(3840 x 2160)>29.97P/25P/24P/23.98P 連続最大約15分まで
<Full HD(1920 x 1080)>59.94P/50P/29.97P/25P/24P/23.98P 連続最大約30分まで
<HD(1280 x 720)>59.94P/50P/29.97P/25P/24P/23.98P 連続最大約30分まで
<スクエアFull HD(1080 x 1080)>59.94P/50P/29.97P/25P/24P/23.98P 連続最大約30分まで
<スクエアHD(720 x 720)>59.94P/50P/29.97P/25P/24P/23.98P 連続最大約30分まで
<ハイスピード動画(1920 x 1080)>2x / 4x / 5x
有効画素数約2424万画素 質量(g)370(バッテリー、 SDメモリーカード含む) 撮像素子23.5mm×15.7mm(APS-Cサイズ) 銅配線正方画素CMOSセンサー 原色フィルター採用 仕様センサークリーニング:圧電素子による超音波方式 付属品充電式バッテリーNP-W126S(リチウムイオンタイプ)、 専用USBケーブル、ヘッドホン用アダプター、ショルダーストラップ、ボディーキャップ、 使用説明書、 保証書一式 電源充電式バッテリーNP-W126S(リチウムイオンタイプ) ※付属 感度標準出力感度:AUTO1/AUTO2/AUTO3/ISO160~12800(1/3段ステップ)、拡張モード:ISO100/ISO25600/ISO51200 フィルター【アドバンストフィルター】クリアフィルター/トイカメラ / ポップカラー / ハイキー / ローキー / 魚眼 / ダイナミックトーン / HDRアート/ ミニチュア / クロススクリーン / リッチ&ファイン/ モノクロ(近赤外風)/ パートカラー(レッド、オレンジ、イエロー、グリーン、ブルー、パープル) / 霞除去 / ソフトフォーカス 記録方式【静止画】DCF Ver.2.0準拠、圧縮: Exif Ver.2.3 JPEG準拠、DPOF対応、非圧縮:14 bit RAW(RAF独自フォーマット)、連写時は12bitRAW(RAF独自フォーマット)/ RAW+JPEG、【動画】ファイル記録方式: MPEG-4、圧縮方式:MPEG-4 AVC/H.264準拠、音声記録方式:リニアPCM ステレオ(48KHzサンプリング) 機能顔・瞳検出機能、【タッチパネル機能】 再生時:ショット、AF、フォーカスエリア、OFF、タッチメニュー(美肌、露出、絞り、アスペクト、AFモード、タッチファンクション、ブライトモード、ヘルプ、クリックメニュー、再生)、Display mode:スワイプ、マルチタップ(ピンチアウト、ピンチイン)、ダブルタップ、ドラッグ 準拠規格【ワイヤレス転送部】IEEE802.11b/g/n(無線LAN 標準プロトコル) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)121×55.1×83.7(突起部除く) 周波数範囲(MHz)2402~2480(中心周波数) 使用環境温度(℃)0~40 シャッター電磁制御式縦走りフォーカルプレーンシャッター ファインダー0.39型有機ELファインダー 約236万ドット(視野率 約100%)、アイポイント:約17.5mm(接眼レンズ最後尾から)、視度調整範囲:-4~+2m-1、ファインダー倍率:0.62倍 (35mm判換算50mmレンズ、無限遠、視度-1.0m-1のとき)、対角視野:約30°(水平視野:約25°)、アイセンサー付き フラッシュマニュアルポップアップ式 CMOS調光によるオートフラッシュ(スーパーiフラッシュ)、ガイドナンバー:約7.0(ISO200・m) / 約5.0(ISO100・m) モード【フィルムシミュレーション】PROVIA/スタンダード、Velvia/ビビッド、ASTIA/ソフト、クラシッククローム、PRO Neg.Hi、 PRO Neg.Std、モノクロ、モノクロ+Yフィルター、モノクロ+Rフィルター、モノクロ+Gフィルター、セピア シャッター速度(秒)【メカニカルシャッター】4~1/4000(Pモード時)、30~1/4000(Pモード以外)、バルブ(最長60分)、【電子シャッター】4~1/32000(Pモード時)、30~1/32000(Pモード以外)、【メカ+電子シャッター】4~1/32000(Pモード時)、30~1/32000(Pモード以外)、バルブ(最長60分)、【フラッシュ同調速度】1/180以下 液晶モニター3.5型 16:9アスペクト バリアングル式タッチパネル付きTFTカラー液晶 約276万ドット 測光方式TTL256分割測光 マルチ/スポット/アベレージ 起動時間(秒)約0.4秒(ハイパフォーマンスモードON時)、約0.8秒(ハイパフォーマンスモードOFF時) 動作湿度(%)10~80 シーンポジション人物 / 美肌 /夜景(三脚) / 花火 / 夕焼け / スノー / ビーチ / 水中 /パーティ / 花 / 文字の撮影 / 多重露光 / ライトトレイル セルフタイマー2秒 / 10秒 / フェイスオートシャッター / スマイル / カップル(LV.1~LV.3) / グループ(1人~4人) / OFF 再生時機能画像転送予約、ワイヤレス通信、カメラ内RAW現像、画像回転、縦横自動回転再生、顔検出機能、赤目補正機能、フォトブックアシスト、instaxプリンタープリント、複数指定消去、マルチ再生(マイクロサムネイル機能付き)、スライドショー、プロテクト、トリミング、リサイズ、パノラマ再生、お気に入り、カット編集 ワイヤレス通信【 暗号化方式】WEP / WPA / WPA2 連写モード高速:約8.0コマ/秒、 低速:約4.0コマ/秒 記録メディアSDメモリーカード(~2GB)/SDHCメモリーカード(~32GB)/SDXCメモリーカード(~512GB) アクセス方式【ワイヤレス転送部】インフラストラクチャーモード BluetoothBluetooth Ver. 4.2(Bluetooth low energy) レンズマウントFUJIFILM Xマウント 入出力端子デジタル入出力:USB Type-C(USB3.1 Gen1)、HDMIマイクロ端子(Type D)、Φ3.5mm マイク/リモートレリーズ端子 内容量1セット
注意
※説明書をよくお読みください。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53061899 F X-T200WZLK-DS ダークシルバー
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
53061908 F X-T200WZLK-G シャンパンゴールド
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
53061917 F X-T200WZLK-S シルバー
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デジタルカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする