30cmDCリビング扇風機 風量5段階 (リモコン) 入切タイマー付き
DCモーター
|
(1件のレビュー)
就寝・起床時等に便利な入切タイマー付き。切り忘れ防止の8時間自動OFFタイマー付き。
羽根径30cmのリビング扇風機。DCモーターで省電力。ツインブレード仕様で風量・風速アップ。
首振り操作もできる便利なフルリモコン仕様。
用途メカ扇・DC扇・リビングファン・サーキュレーターとして、リビング・オフィスに
質量(kg)3.3
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)25
コード長さ(m)1.6
ハネ径(cm)30
羽根枚数7枚
モーターDCモーター
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×355×660~850
羽根形状30cmツインブレード
保証期間お買い上げ日より1年
風量調整5段階
タイマー入タイマー:2/4/6時間、切タイマー:1/2/4時間、切り忘れ防止:8時間自動オフタイマー
リモコンあり
標準消費電力料金(円/h)0.7※電気料金目安単価27円/kWhにて算出
左右首振○
上下角度調整○
入タイマー○
切タイマー○
リズム風○
上下伸縮○
内容量1台