モバイルバッテリー リチウムポリマー充電池

モバイルバッテリー リチウムポリマー充電池 - QTJモバイルバッテリー リチウムポリマー充電池 - QTJモバイルバッテリー リチウムポリマー充電池 - QTJモバイルバッテリー リチウムポリマー充電池 - QTJモバイルバッテリー リチウムポリマー充電池 - QTJモバイルバッテリー リチウムポリマー充電池 - QTJモバイルバッテリー リチウムポリマー充電池 - QTJモバイルバッテリー リチウムポリマー充電池 - QTJ

コンパクトで軽量のリチウムポリマー充電池を採用したリチウムバッテリー。
microUSBケーブル付属なのでAndroid系のスマートフォンやタブレットはもちろん、お手持ちのケーブルを使用すれば、iPhone/iPad、Type-C端末などにも充電可能。
4段階残量ランプでバッテリーの状況が一目で分かる。PSE適合品で日本の電気用品安全法の技術基準に適合した安全性の高い商品。

用途スマートフォン用のモバイルバッテリー・充電器としてケーブル長(m)1使用電池高分子リチウムポリマー電池定格入力5V/2A充電端子microUSB給電端子USBポート×2内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格出力
バッテリー容量(mAh)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53062513QX-056WHDC5V/2.4A(合計)10000180
オープン
3,500
3,850(税込)
5日以内出荷
53062504QX-055WHDC5V/2A(合計)5000102
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
53062504QX-055WH65588314FT-MB001BK2QX-055WH モバイルバッテリー ファーストテクニカル 65588314モバイルバッテリーファーストテクニカル1個
1,798
税込1,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする