SCS 防湿シールドバッグ3層構造 100枚入り
3層構造の防湿シールドバッグです。アルミ箔を使用することで水蒸気透過率が非常に低く、JEDEC-J-STD033に準拠しています。内側・外側ともに静電気防止加工をしています。
用途防湿性を要求される電子部品の包装。
材質帯電防止ナイロン、アルミフォイル、帯電防止ポリエチレンフィルム
質量(kg)4.6
厚さ(μm)61
縦(mm)254
横(mm)508
アズワン品番62-1630-17
内容量1箱(100枚)
注意
※商品使用上の注意:この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。