(お試し利用可/返品可能) LEDスタンドライト ワークライト 投光器10000lm 三脚式
【安心の防水・防塵設計 IP65】【演色性 Ra83】【明るさ10,000lm】【色温度 5,000K】地表全体を広く明るく照らすことができるLEDスタンドです。製品寿命が長いから、買い替えや交換の手間が少なくご使用になれます。また、白熱球に比べ光線に熱が少なく夏場や閉ざされた空間でも快適にご使用ができます。夏場や閉ざされた空間でも快適に使えます。三脚付です。
用途地表全体を広く明るく照らすLEDスタンドライトです。夜間や暗所でのご使用に最適です。建築、工事現場などでも安心してお使いいただけます。水平方向に約110°、垂直方向に約110°と広範囲を照らします。昼白色の爽やかなあかりで、屋外・屋内での作業に最適です。
電球の種類LED
使用場所屋内外兼用
定格消費電力(W)100
電源タイプ電源コード式
全光束(Lm)10000
コード長さ(m)HVCTS耐熱ケーブル5m
質量(g)5600
電源(V)AC100(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)845×738×880~1850
主要材質ポリカーボネート、アルミダイカスト、強化ガラス
芯数2芯・3芯兼用
プラグアース付き3極防水プラグ
色温度昼光色
定格入力電流(A)1.04
寿命約40000時間
防塵防水性能IP65
ケース容量(L)86.7
配光角度(°)約110
内容量1台
注意
※商品の到着後10日以内であれば、ご使用後であっても返品可能な商品です。(返送料はお客様ご負担となります)
投光器 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 53079557
2025-02-12
- 用途:
- 工場内の照明に使用
製造業
工場内の作業用照明に使用しています。めちゃくちゃ明るいので、現場作業者からも大好評です。三脚部分の交換部品があればなお良い商品と思います。これからもリピートします。
- 対象商品:
- 53079557
2022-04-01
- 用途:
- お店の庭の桜のライトアップに使います。
有限会社水たき元祖水月 様
(飲食業)
取付簡単尚且つLEDで電球も長持てしそう、年に一度の出番、大変扱いやすい。
- 対象商品:
- 53079557
2020-11-19
- 用途:
- 大型バスの下回り洗車
自動車・二輪車・自転車関連業
非常に明るく、本体の重量も軽く、ライトの角度や上下の調整も出来て非常にいい製品です。これまでは、水銀灯で横から光を当てて作業をしていましたが、この製品だと車両の真下などにも持ち込め、今まで死角になっていたところまで照射されるので、安全性と仕事のしやすさがアップしました。