ご利用中のブラウザ(Internet Explorer バージョン8)は 2020/9/1 以降はご利用いただけなくなります。
モノタロウのWEBサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
お客様がご利用中のブラウザでは、2022年02月28日 をもちましてモノタロウのWEBサイトをご利用いただけなくなります。
より安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
お気に入り
買ったものリスト
--
詳細
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品・安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
イミディア
イミディアの PC
イミディアの PCアクセサリー
イミディアの PCセーフティ用品
Type-C電流、電圧モニター
Type-C電流、電圧モニター
注文コード
53080327
注文コード
53080327
注文コード
53080327
注文コード
53080327
Type-C(PD)対応機器間の電圧/電流/電力値を簡単に測定できるコンパクトなパワーメーター
付属品
取扱説明書(保証書)
色
ブラック
質量(g)
約12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約62.5×24×19.6
表示形式
OLED液晶ディスプレイ
測定機能
電圧3.8~20V/電流0~5A/電力0~100W/通電方向
入出力端子
USB Type-C(PD)コネクター(オス)/USB Type-C(PD)ポート(メス)
内容量
1個
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
選択解除
IMD-M651
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53080327
IMD-M651
¥
2,790
¥
2,790
¥
3,069
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
最初に戻る
ページ:
1
/
Infinity
USB電流&電圧チェッカー/テスター/測定計
StarTech.com
税込
¥
2,793
¥
2,539
バスケットへ
USB Type-C電圧・電流チェッカー 双方向・通電方向表示
ルートアール
税込
¥
2,519
¥
2,290
バスケットへ
多機能USB電圧電流テスター USB A/TypeC/microUSB QC2/QC3/PD対応 手裏剣型
タイムリー
税込
¥
3,179
¥
2,890
(1)
バスケットへ
USB Type-C電圧・電流チェッカー 双方向入力・画面回転・多機能表示
ルートアール
税込
¥
2,739
¥
2,490
バスケットへ
ワットモニター
サンワサプライ
税込
¥
3,289
¥
2,990
(4)
バスケットへ
USBケーブルテスター
DENSAN
税込
¥
9,889
¥
8,990
バスケットへ
スーパースリムスタイルメーター 電圧計
KOSO
税込
¥
2,739
¥
2,490
(19)
双方向 メタル筐体 USB Type-C 簡易式電圧/電流チェッカー
ルートアール
税込
¥
2,849
¥
2,590
バスケットへ
USBテスター Type-C
JTT
税込
¥
2,849
¥
2,590
バスケットへ
クランプロガー
日置電機(HIOKI)
税込
¥
29,590
~
¥
26,900
~
(3)
電力計(コンパクトパワーメータ)本体のみ
共立電気計器
税込
¥
105,105
~
¥
95,550
~
コンパクトパワーメータセット
共立電気計器
税込
¥
137,280
~
¥
124,800
~
クランプメーター
モノタロウ
税込
¥
3,069
¥
2,790
(106)
バスケットへ
新世代環境センサ 簡易電力ロガー ZN-CTX用CT
オムロン(omron)
税込
¥
6,589
~
¥
5,990
~
Mini3デジタル(電流&電圧計)
KOSO
税込
¥
7,579
¥
6,890
(3)
バスケットへ
電子式電力量計 M2PMシリーズ
三菱電機
税込
¥
10,879
~
¥
9,890
~
(4)
ラジオメーター
共立電子産業
税込
¥
3,289
¥
2,990
(2)
バスケットへ
低融点金属
ケニス
税込
¥
4,389
~
¥
3,990
~
(1)
QC3.0対応 メタル筐体 USB簡易式電圧/電流チェッカー
ルートアール
税込
¥
2,409
¥
2,190
バスケットへ
電子式高調波メータリレー
三菱電機
税込
¥
96,690
~
¥
87,900
~
(23)
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
オフィスサプライ
PC
PCアクセサリー
PCセーフティ用品
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
ご質問件数:
1
件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
参考になった
2022-04-07
「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります
ケーブル
OAタップ
USBハブ
切替器/分配器/コンバーター
マウスパッド/リストレスト
液晶フィルター
OAカバー
OAクリーニング用品
OA原稿台
PC冷却用品
USB接続グッズ
PCセーフティ用品
PCセキュリティ用品
PCバッグ/キャリングバッグ
メディア収納用品
配線用品
PCプラットフォーム/スタンド
デジタル家電用ネットワーク製品
ドッキングステーション(マルチ変換アダプタ)
シェアする