ビビ・SX
ビビシリーズのお買得なスタンダードモデル、ビビ・SXが2018年夏に新登場!8.0Ahリチウムイオンバッテリー搭載し、パワーモードで約31km、オートマチックモードで約35km、エコモードで約50kmまで走行可能です。バックライト付き手元スイッチと大きなカゴとLEDライト、後ろカゴが取り付け可能な荷台など、装備も充実しております。パナソニックがオススメする、使いやすさに配慮したお買得モデルです。
変速段数内装3段
バッテリー容量(Ah)8
走行距離(km)パワーモード:約31、オートマチックモード:約35、ロングモード:約50
充電時間(時間)約4.5
全幅(mm)580
フレームU形
モーター直流ブラシレスモーター
定格出力(W)250
ハンドル中上がり
バッテリーリチウムイオンバッテリー
バッテリー電圧(V)25.2
充電器形名スタンド型
充電器電圧(V)交流100(50Hz/60Hz)
充電器消費電力(VA)約130
内容量1台
注意
※個人宅への配送は出来ません。※こちらの商品は法人番号が無ければ配送不可(法人名でも個人宅現場不可)です。
完成車 の新着商品

