BP02
株式会社ビームスとの共同開発。
クルーズする電動アシスト自転車。
タイヤサイズ26×2.00 HE
変速段数内装3段
バッテリー容量(Ah)12
走行距離(km)パワーモード:約46、オートマチックモード:約54、ロングモード:約74
充電時間(時間)約4
全長(mm)1870
質量(kg)25.8
全幅(mm)585
フレーム特殊形
モーター直流ブラシレスモーター
定格出力(W)250
ハンドルUPハンドル
ハンドル高さ(mm)1065~1080
バッテリーリチウムイオンバッテリー
バッテリー電圧(V)25.2
充電器形名スタンド型
充電器電圧(V)交流100(50Hz/60Hz)
充電器消費電力(VA)約260
適応身長(cm)79~95.5
サドルの高さ(mm)790~955
軸間距離(mm)1180
内容量1台
注意
※個人宅への配送は出来ません。※こちらの商品は法人番号が無ければ配送不可(法人名でも個人宅現場不可)です。
完成車 の新着商品

