曜日別特売

ツメの折れないLANケーブル カテゴリー5e ストレート スタンダード

ツメの折れないLANケーブル カテゴリー5e ストレート スタンダード - BUFFALO(バッファロー)ツメの折れないLANケーブル カテゴリー5e ストレート スタンダード - BUFFALO(バッファロー)ツメの折れないLANケーブル カテゴリー5e ストレート スタンダード - BUFFALO(バッファロー)ツメの折れないLANケーブル カテゴリー5e ストレート スタンダード - BUFFALO(バッファロー)ツメの折れないLANケーブル カテゴリー5e ストレート スタンダード - BUFFALO(バッファロー)ツメの折れないLANケーブル カテゴリー5e ストレート スタンダード - BUFFALO(バッファロー)ツメの折れないLANケーブル カテゴリー5e ストレート スタンダード - BUFFALO(バッファロー)ツメの折れないLANケーブル カテゴリー5e ストレート スタンダード - BUFFALO(バッファロー)
(1件のレビュー)

180度曲げても折れない「新素材」のツメを採用(特許出願中)
抜き挿しがしやすく持ちやすいコネクターデザイン
ツイストペアケーブル採用
コネクター厚約40%カットの薄型コネクター採用
CATV・ADSLに最適なカテゴリー5e
全てのインターネットサービスに対応

仕様(10m以上は単線)構造より線(撚線)コネクタ形状RJ-45コネクター対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、レコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン、次世代ゲーム機動作環境0~50℃、20~80%ケーブル外径(Φmm)5.5シールドUTPケーブル結線方式ストレート結線爪折れ防止あり内容量1本
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
規格
ケーブル長(m)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53099857BSLS5ENU05BK2ブラックCAT5e0.564-3775-48
810739
739
813(税込)
当日出荷
53099866BSLS5ENU05BL2ブルーCAT5e0.564-3775-49
810739
419
アウトレット
461(税込)
当日出荷
残り3点です
53099893BSLS5ENU100BL2ブルーCAT5e1064-3775-52
2,0301,298
1,298
1,428(税込)
当日出荷
53099909BSLS5ENU10BK2ブラックCAT5e164-3775-53
850749
749
824(税込)
当日出荷
53099918BSLS5ENU10BL2ブルーCAT5e164-3775-54
850519
519
571(税込)
当日出荷
53099927BSLS5ENU10WH2ホワイトCAT5e164-3775-55
850559
559
615(税込)
当日出荷
53099936BSLS5ENU20BK2ブラックCAT5e264-3775-56
970799
799
879(税込)
当日出荷
53099945BSLS5ENU20BL2ブルーCAT5e264-3775-57
970599
599
659(税込)
当日出荷
53099963BSLS5ENU300BK2ブラックCAT5e3064-3775-59
4,2003,198
3,198
3,518(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53099979BSLS5ENU300BL2ブルーCAT5e3064-3775-60
4,2002,798
2,798
3,078(税込)
当日出荷
53099988BSLS5ENU30BK2ブラックCAT5e364-3775-61
1,090829
829
912(税込)
当日出荷
53099997BSLS5ENU30BL2ブルーCAT5e364-3775-62
1,090699
699
769(税込)
当日出荷
53100006BSLS5ENU30WH2ホワイトCAT5e364-3775-63
1,090699
699
769(税込)
当日出荷
53100015BSLS5ENU50BK2ブラックCAT5e564-3775-64
1,300979
979
1,077(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53100024BSLS5ENU50BL2ブルーCAT5e564-3775-65
1,300799
799
879(税込)
当日出荷
53099875BSLS5ENU05WH2ホワイトカテゴリ5e0.564-3775-50
510
取扱い終了
53099884BSLS5ENU100BK2ブラックカテゴリ5e1064-3775-51
1,560
取扱い終了
53099954BSLS5ENU20WH2ホワイトカテゴリ5e264-3775-58
660
取扱い終了
53100033BSLS5ENU50WH2ホワイトカテゴリ5e564-3775-66
970
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53099927
2022-02-25
用途: 販売用
アイキャッチ卸売・小売業

とても良かったです。頼んですぐに到着したので助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする