曜日別特売

ツメの折れないLANケーブル カテゴリ6a ストレート スタンダードタイプ

ツメの折れないLANケーブル カテゴリ6a ストレート スタンダードタイプ - BUFFALO(バッファロー)ツメの折れないLANケーブル カテゴリ6a ストレート スタンダードタイプ - BUFFALO(バッファロー)ツメの折れないLANケーブル カテゴリ6a ストレート スタンダードタイプ - BUFFALO(バッファロー)ツメの折れないLANケーブル カテゴリ6a ストレート スタンダードタイプ - BUFFALO(バッファロー)ツメの折れないLANケーブル カテゴリ6a ストレート スタンダードタイプ - BUFFALO(バッファロー)ツメの折れないLANケーブル カテゴリ6a ストレート スタンダードタイプ - BUFFALO(バッファロー)ツメの折れないLANケーブル カテゴリ6a ストレート スタンダードタイプ - BUFFALO(バッファロー)ツメの折れないLANケーブル カテゴリ6a ストレート スタンダードタイプ - BUFFALO(バッファロー)

強いLANケーブル・コネクタ部分に新素材を使用し、強度が飛躍的にUP
持ちやすいように傾斜をつけたオリジナルデザインのコネクタ

適合伝送帯域オーグメンテッドカテゴリー6(10GBASE-T)・カテゴリー6(1000BASE-TX)・エンハンスドカテゴリー5(1000BASE-T)・カテゴリー5(100BASE-TX)・カテゴリー3(10BASE-T)対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インタネット)、デジタルテレビ、レコーダ(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン、次世代ゲーム機動作環境0~50℃、20~80%伝送帯域(MHz)500コネクタ形状RJ-45コネクターケーブル外径(Φmm)5.3シールドUTPケーブル伝送速度(Gbps)最大10爪折れ防止あり結線方式ストレート結線構造より線(撚線)内容量1本
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
質量(g)
規格
ケーブルタイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53100189BSLS6ANU05BK0.5ブラック約28CAT6A-
1,000
799
879(税込)
当日出荷
53100207BSLS6ANU100BK10ブラック約408CAT6A-
2,770
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53100225BSLS6ANU10BK1ブラック約48CAT6A-
1,150
989
1,088(税込)
当日出荷
53100243BSLS6ANU20BK2ブラック約88CAT6A-
1,300
1,198
1,318(税込)
当日出荷
53100268BSLS6ANU30BK3ブラック約128CAT6A-
1,440
1,198
1,318(税込)
当日出荷
53100286BSLS6ANU50BK5ブラック約208CAT6A-
1,800
1,498
1,648(税込)
当日出荷
53100198BSLS6ANU05BL0.5ブルー約28カテゴリ6Aスタンダード
750
取扱い終了
53100216BSLS6ANU100BL10ブルー約408カテゴリ6Aスタンダード
2,750
取扱い終了
53100234BSLS6ANU10BL1ブルー約48カテゴリ6Aスタンダード
890
取扱い終了
53100259BSLS6ANU20BL2ブルー約88カテゴリ6Aスタンダード
1,110
取扱い終了
53100277BSLS6ANU30BL3ブルー約128カテゴリ6Aスタンダード
1,250
取扱い終了
53100295BSLS6ANU50BL5ブルー約208カテゴリ6Aスタンダード
1,650
取扱い終了
53100304BSLS6ANU70BK7ブラック約280カテゴリ6Aスタンダード
2,130
取扱い終了
53100313BSLS6ANU70BL7ブルー約280カテゴリ6Aスタンダード
2,130
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする