曜日別特売

ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6 ストレート スタンダード

ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6 ストレート スタンダード - BUFFALO(バッファロー)ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6 ストレート スタンダード - BUFFALO(バッファロー)ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6 ストレート スタンダード - BUFFALO(バッファロー)ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6 ストレート スタンダード - BUFFALO(バッファロー)ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6 ストレート スタンダード - BUFFALO(バッファロー)ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6 ストレート スタンダード - BUFFALO(バッファロー)ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6 ストレート スタンダード - BUFFALO(バッファロー)ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6 ストレート スタンダード - BUFFALO(バッファロー)

180度曲げても折れない「新素材」のツメを採用(特許出願中)
抜き挿しがしやすく持ちやすいコネクターデザイン
ツイストペアケーブル採用
コネクター厚約40%カットの薄型コネクター採用
Gigaネットワークに最適!カテゴリー6適合
全てのインターネットサービスに対応

爪折れ防止あり仕様(10m以上は単線)構造より線(撚線)コネクタ形状RJ-45コネクター対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、レコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン、次世代ゲーム機動作環境0~50℃、20~80%ケーブル外径(Φmm)6シールドUTPケーブル結線方式ストレート結線内容量1本
37件中 137各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ケーブル長(m)
規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53100688BSLS6NU100BL210CAT6ブルー
2,770
2,190
2,409(税込)
当日出荷
53100749BSLS6NU150BK215CAT6ブラック
3,800
2,490
2,739(税込)
当日出荷
53100767BSLS6NU15BK21.5CAT6ブラック
1,000
799
879(税込)
当日出荷
53100819BSLS6NU20BK22CAT6ブラック
1,150
899
989(税込)
当日出荷
53100837BSLS6NU20GR22CAT6グリーン
1,150
899
989(税込)
当日出荷
53100864BSLS6NU300BK230CAT6ブラック
6,600
4,690
5,159(税込)
当日出荷
53100898BSLS6NU30BL23CAT6ブルー
1,300
1,009
1,110(税込)
当日出荷
53100916BSLS6NU30PK23CAT6ピンク
1,300
999
1,099(税込)
当日出荷
53100934BSLS6NU500BK250CAT6ブラック
10,400
6,490
7,139(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53100943BSLS6NU500BL250CAT6ブルー
10,400
6,490
7,139(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53100968BSLS6NU50BL25CAT6ブルー
1,590
1,190
1,309(税込)
当日出荷
53100986BSLS6NU50PK25CAT6ピンク
1,590
1,190
1,309(税込)
当日出荷
53100654BSLS6NU05BK20.5カテゴリ6ブラック
690
取扱い終了
53100663BSLS6NU05BL20.5カテゴリ6ブルー
690
取扱い終了
53100679BSLS6NU100BK210カテゴリ6ブラック
2,220
取扱い終了
53100697BSLS6NU10BK21カテゴリ6ブラック
750
取扱い終了
53100706BSLS6NU10BL21カテゴリ6ブルー
750
取扱い終了
53100715BSLS6NU10GR21カテゴリ6グリーン
750
取扱い終了
53100724BSLS6NU10PK21カテゴリ6ピンク
750
取扱い終了
53100733BSLS6NU10WH21カテゴリ6ホワイト
750
取扱い終了
53100758BSLS6NU150BL215カテゴリ6ブルー
3,050
取扱い終了
53100776BSLS6NU15BL21.5カテゴリ6ブルー
830
取扱い終了
53100785BSLS6NU15GR21.5カテゴリ6グリーン
830
取扱い終了
53100794BSLS6NU15PK21.5カテゴリ6ピンク
830
取扱い終了
53100803BSLS6NU15WH21.5カテゴリ6ホワイト
830
取扱い終了
53100828BSLS6NU20BL22カテゴリ6ブルー
920
取扱い終了
53100846BSLS6NU20PK22カテゴリ6ピンク
920
取扱い終了
53100855BSLS6NU20WH22カテゴリ6ホワイト
920
取扱い終了
53100873BSLS6NU300BL230カテゴリ6ブルー
5,500
取扱い終了
53100889BSLS6NU30BK23カテゴリ6ブラック
1,080
取扱い終了
53100907BSLS6NU30GR23カテゴリ6グリーン
1,080
取扱い終了
53100925BSLS6NU30WH23カテゴリ6ホワイト
1,080
取扱い終了
53100959BSLS6NU50BK25カテゴリ6ブラック
1,400
取扱い終了
53100977BSLS6NU50GR25カテゴリ6グリーン
1,400
取扱い終了
53100995BSLS6NU50WH25カテゴリ6ホワイト
1,400
取扱い終了
53101004BSLS6NU70BK27カテゴリ6ブラック
1,730
取扱い終了
53101013BSLS6NU70BL27カテゴリ6ブルー
1,730
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする