曜日別特売

ツメの折れないLANケーブル カテゴリ7 ストレート スタンダード

ツメの折れないLANケーブル カテゴリ7 ストレート スタンダード - BUFFALO(バッファロー)ツメの折れないLANケーブル カテゴリ7 ストレート スタンダード - BUFFALO(バッファロー)ツメの折れないLANケーブル カテゴリ7 ストレート スタンダード - BUFFALO(バッファロー)ツメの折れないLANケーブル カテゴリ7 ストレート スタンダード - BUFFALO(バッファロー)

強いLANケーブル・コネクタ部分に新素材を使用し、強度が飛躍的にUP
持ちやすいように傾斜をつけたオリジナルデザインのコネクタ
通信エラー「エイリアンクロストーク」を防ぐ二重シールド構造を採用
コネクタ部分に金メッキシールドプラグを採用

適合伝送帯域カテゴリー7 (10GBASE-T)・カテゴリー6a (10GBASE-T)・エンハンスドカテゴリー6 (1000BASE-TX)・カテゴリー6 (1000BASE-TX)・エンハンスドカテゴリー5 (1000BASE-T)・カテゴリー5 (100BASE-TX)・カテゴリー3 (10BASE-T)ブルー爪折れ防止あり構造より線(撚線)コネクタ形状RJ-45スリムコネクター(高性能プルアップ方式)対応機種ADSLモデム、CATVモデム、光回線(FTTH超高速光インターネット)、デジタルテレビ、ハードディスクレコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、INS64(30m以下)※ギガビット接続については、接続する他の機器・ケーブルが全てギガビットに対応する必要あり動作環境0~50℃、20~80%ケーブル外径(Φmm)5.3シールドSFTPケーブル結線方式ストレート結線伝送帯域(MHz)600内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53101205BSLS7NU100BL10
8,600
5,898
6,488(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53101248BSLS7NU50BL5
5,060
3,398
3,738(税込)
当日出荷
53101196BSLS7NU05BL0.5
2,130
取扱い終了
53101214BSLS7NU10BL1
2,280
取扱い終了
53101223BSLS7NU20BL2
2,900
取扱い終了
53101239BSLS7NU30BL3
3,670
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする