曜日別特売

タイヤ交換セット

タイヤ交換セット - AIRREX(アネスト岩田)

コンプレッサとタイヤ交換に使うエアーツールのセットです。100Vオイル式1馬力コンプレッサ、タイヤ交換に便利なインパクトレンチ、自動車のタイヤに空気を入れるタイヤチャック、清掃に便利なダスター、エアーホースのセットです。

仕様
【インパクトレンチ】
・インパクト機構 : ロッキングドッグ機構
・ソケット差込角 : 12.7mm
・能力ボルト : M12
・トルク : 340Nm※
・最高使用圧力 : 0.6MPa
・空気消費量 : 140L/min
・回転数 : 7000min-1
・打撃数 : 700打/分
・空気接続口 : プラグR1/4(PT1/4オス)
・付属品 : 17,19,21mmソケット
・質量 : 2.3kg
※トルク値はトルクテスターで測定された数値であり、実際の締め付けトルクと異なります。
【タイヤチャック】
・最高使用圧力 : 1.0MPa
・空気接続口 : プラグ
・付属品 : 自転車用ノズル(英式バルブ)
【エアーダスター】
・最高使用圧力 : 0.6MPa
・射出口径 : Φ3.6mm
・空気接続口 : プラグ
【エアーホース】
・最高使用圧力 : 1.0MPa
・ホース内径 : 内径3/8インチ
・ホース長さ : 10m
・空気接続口 : ソケット、プラグ
・使用温度範囲 : 5~40℃
用途タイヤ交換、空気入れ、ダスターによる掃除などの多用途に使用。電源(V)単相100タンク容量(L)30騒音値(dB)80吐出空気量(L/min)(50/60Hz)60/65潤滑方式オイル式モーター出力(kW)0.75セット内容コンプレッサ、インパクトレンチ、3種(17mm,19mm,21mm)ソケット(差込角12.7mm)、タイヤチャック、エアーダスター、エアーホース質量(kg)コンプレッサ:30消費電力(W)1500制御方式圧力開閉器式電源コード(m)1.5連続使用時間(分)60吐出口サイズRc1/4(カプラーソケット付き)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)740×355×635定格時間(分)60制御圧力(MPa)0.67~0.85適応ボルトサイズM12まで内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53102727HX400499
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする