45cm壁掛け扇(樹脂羽根)
|
(1件のレビュー)
羽根固定がスピンナー方式なので脱着が楽々。
風量は三段階に調節ができ、左右首振り・上下首折れ機能がついています。
復帰式過熱保護装置(サーマルプロテクター)付き モーターを使用していますので安全です。
ハネ径(cm)45
機能サーマルプロテクター付
羽根枚数4
付属品コンクリート用アンカー×4・スイッチボックス取付ナイロンプラグ×2・スイッチボックス取付ネジ×2・スイッチボックス取付金具×1、取扱説明書、保証書
材質スチール・樹脂
質量(kg)約5.5
色黒
電流(A)(強)0.98/1.09
電源(V)単相100(50/60Hz)
消費電力(W)(強)88/107
スイッチロータリー式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)515×330×720
安全装置(サーマルプロテクター)130℃ 5A
風量(m3/min)(強)149/158
電源コード(m)約3.2m (アースクリップなし)
騒音値(dB)63/66
電線太さ(mm2)VCTF 0.75
風速(m/min)(強)197/245
保証期間1年
風量調整3段階
材質(羽根)プラスチック
首折れ4段階
首振り約90度
左右首振○
上下角度調整○
サーマルプロテクター○
内容量1台