変換アダプタ

変換アダプタ - サンワサプライ変換アダプタ - サンワサプライ
(1件のレビュー)

DisplayPortを持つパソコンからHDMI入力端子を持つディスプレイやテレビ、プロジェクタなどに映像や音声を出力することができます。
HDR対応のパソコンとディスプレイを接続した場合には、HDRの映像を出力することができます。
ドライバなどのインストールは必要ありません。接続するだけで使用できます。

仕様(HDCP)HDCP1.4/HDCP2.2対応ブラックケーブル長(m)約0.15(SR間)コネクタ形状DIsplayPortオス - HDMI Type-Aメス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×45×14電源電圧(V)DC5(DisplayPortバスパワー)アズワン品番64-0910-73対応解像度最大3840×2160(4K60Hz)オス形状DIsplayPortメス形状HDMI Type-A変換タイプオス - メス内容量1個
注意
※パソコン、プロジェクターやディスプレイ両方が同じ解像度に対応している必要があります。
※接続する機器のDisplayPort端子からの電力で動作します。
※電力供給が安定しない機器の場合動作しないまたは、動作が不安定になる場合があります。
※環境、機器により、正常に動作しない場合があります。
※すべての機器での動作を保証するものではありません。
※HDMIケーブルは付属していません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53107609AD-DPHDR01
5,600
4,398
4,838(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53107609
2021-11-24
用途: ディスプレイの取り付け
その他業種

購入したPCのグラフィックボードの出力部が、ディスプレイポートしかなかったため、購入しました。
購入してから日は浅いですが、問題なく使えております。
デザインが良く、高級感があって気に入っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする