曜日別特売

変換ケーブル

変換ケーブル - サンワサプライ変換ケーブル - サンワサプライ変換ケーブル - サンワサプライ変換ケーブル - サンワサプライ

外付けディスプレイを拡張ディスプレイ設定にして大画面のワークスペースで作業したり、ミラーモードでプロジェクタなどでのプレゼンテーションに活用したりすることができます。
ドライバなどのインストールは必要ありません。接続するだけで使用できます。

仕様(HDCP)非対応ブラックコネクタ形状USB Type-Cオス - VGA(ミニD-sub15ピン)オス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)[SBType-Cオスコネクタ部]約12.3×30×6.5(コネクタシェルを除く)/[VGAコネクタ部]約33×54×14.5(コネクタシェルを除く)準拠規格DisplayPortVer.1.2/VGA、【線材】UL2725ケーブル外径(Φmm)約4.5対応解像度最大1920×1200(Wide)/1920×1080(フルHD)/1600×1200(4:3)被覆材PVC変換タイプオス - オス内容量1本
注意
※映像出力対応のUSBType-Cポート(DisplayportAlternateMode)に対応しています。
※すべてのUSBType-C搭載端末機器がDisplayPortAltモードに対応しているわけではありません。詳しくは端末機器の取扱説明書をご確認いただくか、各メーカーにお問合せください。
※本製品は音声データには対応していません。音声出力機能付きのDisplayPortを使用しても音声データを伝送することはできません。
※VGA(アナログRGB)出力のPCからDisplayPort入力端子を持つディスプレイやテレビへの接続はできません。
※機種・環境により使用できない場合があります。全ての機器・環境での動作を保証するものではありません。
※本体・ディスプレイ全てが同じ解像度に対応している必要があります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53109438KC-ALCV10約1(コネクタの両端含む)
6,500
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
53109447KC-ALCV20約2(コネクタの両端含む)
6,800
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
53109456KC-ALCV30約3(コネクタの両端含む)
7,200
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
53109456KC-ALCV3053109438KC-ALCV10KC-ALCV30 変換ケーブル サンワサプライ 53109438変換ケーブルサンワサプライ1本
5,398
税込5,938
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする