曜日別特売

LANケーブル

LANケーブル - サンワサプライLANケーブル - サンワサプライLANケーブル - サンワサプライLANケーブル - サンワサプライLANケーブル - サンワサプライLANケーブル - サンワサプライLANケーブル - サンワサプライLANケーブル - サンワサプライ

屈曲性能に優れた柔らかいツメを採用し、180度曲げても折れません。
しかもツメ折れ防止カバー付きのダブル安心構造です。
伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域100MHzを実現した、ギガビット対応LANケーブルです。
単線に比べて柔らかく、取り回しが楽な「より線」仕様です。

仕様スリムコネクタあり/ツメ折れ防止カバーあり/ツメ折れ防止コネクタあり/100%導通検査コネクタ形状RJ-45モールディングコネクタ付(ラッチカバー付き)対応機種ADSL回線(フレッツADSL/YAHOO!BBADSL)/光回線(Bフレッツ/フレッツ光プレミアム/eo光/YAHOO!BB光)/CATV回線(JCOMZAQ)ケーブルスタンダードシールドUTPケーブル対数(P)4適合伝送帯域エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
ケーブル長(m)
ケーブル外径(Φmm)
爪折れ防止
結線方式
構造
導体サイズ(AWG[mm2])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53109928LA-Y5TS-07DCAT5e74.9ありオレンジストレート結線より線(撚線)26
1,250
899
989(税込)
当日出荷
53109937LA-Y5TS-15DCAT5e154.9ありオレンジストレート結線より線(撚線)26
2,400
1,898
2,088(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月25日
53109946LA-Y5TS-20DCAT5e204.9ありオレンジストレート結線より線(撚線)26
3,000
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする