ブルーLEDマウス
両サイドにサイドボタンを備えたBluetoothBuleLEDマウスです。
完全左右対称のサイドボタン付きマウスです。
サンワサプライWEBサイトよりドライバをダウンロードすれば、左右の入れ替えやボタン割り当て変更が行えます。
※初期設定は、左側面が「戻る」ボタン、右側面が「進む」ボタンです。
右利き、左利きに関係なく、サイドボタンを使用できます。
通常では使用できないMacでも「戻る、進む」ボタンを使用できます。
BluetoothVer5.0規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。
赤色の光学式より感度の高い青色LEDを搭載し光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作が可能です。
用途に合わせてカーソルスピードを800・1200・1600カウントに切り替えることができます。
カウント切り替えボタンを押すだけのスピード簡単切り替えです。
ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。
不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付き。
Android搭載のスマートフォンやタブレットでも使用できます。
ボタン数5(2ボタン、2サイドボタン、ホイール(スクロール)ボタン、カウント切替ボタン)
読取方式光学センサー方式(ブルーLED)
無線通信方式Bluetooth
電源電池式
適合規格BluetoothVer.5.0(BLE)Class2
接続方式無線
分解能800・1600カウント/インチ※デフォルトは1600
連続動作時間約150時間
連続待機時間約11250時間
電波周波数(GHz)2.402~2.480
プロファイルHOGP(HIDoverGATTProfile)
通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2
使用可能日数約300日
内容量1個
注意
※鏡など光を反射する素材や、ガラスなど透明な素材の上でご使用になると、カーソルがスムーズに動かない場合があります。また規則正しいパターンの上ではトラッキング能力が低下する場合があります。※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。
※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%割り当てた場合。
※自然放電を考慮しないメーカー計算値であり、保証値ではありません。
商品説明動画
ワイヤレスマウス の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07