ヘッドセット

 
耳をふさがずに周りの音をききながら使える骨伝導ヘッドセットです。
Bluetooth5.0対応
IPX5の防水機能で汗や雨にも強いヘッドセットです。
周りの音が聞こえないと危険な現場でも安心して使用できます。
ランニングでも車の音が聞こえるので安心です。
付属品
充電用USBケーブル、取扱説明書
寸法(mm)
約139×107×35
グレー
質量(g)
約26
電源
内蔵型リチウムポリマーバッテリー
接続方式
Bluetooth
対応
コーデック:SBC、SCMS-T
再生周波数帯域(Hz)
20〜20000
充電時間(時間)
約1.5
連続再生時間
約4.5時間
通話可能時間(h)
約4.5
防水仕様
IPX5
伝送方法
GFSK
電波周波数(GHz)
2.402〜2.480
Bluetooth
Bluetooth5.0(Class2)
プロファイル
HSP,HFP,A2DP,AVRCP
音圧感度(dB)
【マイク】-42
装着方式
両耳
通信距離(m)
約10
イヤホン形状
ネックバンド
連続待受時間
約200時間
マイクミュート
音量調節
マルチペアリング
内容量
1個
取扱説明書
取扱説明書/組立説明書
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
53110463 MM-BTSH51GY ¥19,000
¥14,900 1 ¥14,900
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。