パソコン自動切替器

パソコン自動切替器 サンワサプライ パソコン自動切替器 サンワサプライ パソコン自動切替器 サンワサプライ パソコン自動切替器 サンワサプライ パソコン自動切替器 サンワサプライ パソコン自動切替器 サンワサプライ パソコン自動切替器 サンワサプライ

1組のDisplayPortディスプレイ・USBキーボード・USBマウスで2台のパソコンを切り替えて使用できます。
最大解像度4K/3840×2160(60Hz、4:4:4)、4K/4096×2160(60Hz、4:4:4)に対応。1920×1200(WUXGA)、1920×1080(フルHD)にも対応し、ワイド画面出力にも対応します。
HDCP対応だから地デジやブルーレイメディアの著作権保護規制がかかった映像も再生できます。
USB3.1(3.0)Gen1対応ハブを2ポート搭載しており、USB3.1(3.0)対応機器など各種USBデバイスを2台のパソコンで切り替えて共有することができます。
さらに単独切替も可能なので別のパソコンでUSB機器を動作させながら他のパソコンで作業をする、ということも可能です。
スピーカー、マイクの共有も可能。単独切替にも対応しておりコンソールデバイスとスピーカー・マイクは別々に切替ができます。
パソコンで作業中に別のパソコンから音楽を流す、作業状況を音声で確認することが可能です。
フロントパネルにもスピーカー・マイクポートを搭載。手軽に接続・取り外しができるのでSkypeなどIP電話の利用時に便利です。
KVM、USB3.1(3.0)ハブ、オーディオの独立切替が可能です。
キーボードポートをエミュレーションしているため、再起動(リブート)時にポートを切り替えなくても完全起動が可能です。
ホットキー、本体切替ボタン、2通りの切替方法に対応しています。
マウス・キーボードのみの接続も可能です。(DisplayPortディスプレイはパソコンへ直結して使用)
ソフトウェアのインストール不要で、接続するだけで全ての機能を使用することができます。
全てのパソコンをモニタリング可能なオートスキャン機能搭載。

仕様【切替音】ビープ音ON/OFF設定可能 切替方式本体ボタン切替・ホットキー切替・オートスキャン切替 電源ACアダプタ(DC5V4A) 対応機種USBキーボード・USBマウス・DisplayPort入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ・3.5mmステレオミニプラグ対応スピーカー・マイク インターフェース【PC用】ディスプレイDisplayPort(タイプA)メス×2/キーボード・マウス・USB3.1(3.0)/ハブUSBBコネクタメス×2/スピーカー3.5mmステレオミニジャック×2/マイク3.5mmステレオミニジャック×2、【周辺機器】ディスプレイ/DisplayPort(タイプA)メス×1/キーボードUSBAコネクタメス×1/マウスUSBAコネクタメス×1/スピーカー3.5mmステレオミニジャック×2/マイク3.5mmステレオミニジャック×2USB3.1(3.0)/ハブUSBAコネクタメス×2 RoHS指令(10物質対応)対応 対応解像度4096×2160(60Hz/4:4:4)・4096×2160(60Hz/4:2:0)・3840×2160(60Hz/4:4:4)・3840×2160(60Hz/4:2:0)・1920×1200(60Hz)・1920×1080(60Hz) 内容量1個
注意
※キーボードに搭載されているUSBハブポートは本製品経由では使用することはできません。
※キーボードに搭載されている特殊ボタンなどドライバを要する機能についても本製品経由では使用することができません。
※指紋認証機能付キーボード、トラックパッド付キーボードなどでは動作しないことがあります。
※Bluetoothキーボード・Blutoothマウスには非対応です。
※ゲーミングキーボードなどのNキーロールオーバー機能を搭載したキーボードは動作対応しません。
※本製品はACアダプタの接続が必須です。未接続状態では動作しません。
※すべてのパソコン・キーボード・マウスの動作を保証するものではありません。
※キーボード、マウスにおいてドライバのインストールを要する特殊なボタン、ファンクションキーについては本切替器経由では動作しないことがあります。
※ワンタッチボタンによるレジューム・サスペンド機能は対応しておりません。
※音声出力設定をDisplayPortAudioにしている場合はアナログ音声出力は出来ません。別途設定変更が必要です。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53111574 SW-KVM2HDPU
72,800
58,980
64,878 (税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする