ジャパックス ジャパックスの 清掃用品 ジャパックスの ポリ袋・ゴミ袋 ジャパックスの ポリ袋(ゴミ袋) バイオマス混入ポリ袋 透明 バイオマス混入ポリ袋 透明 注文コード バイオマス原料10%配合 外装にバイオマスプラマークが印刷されています 石油資源の節約及びCO2排出量が削減できます 色透明 内容量1冊(10枚) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 GP43 GP73 GP93 容量(L) 選択解除 457090 厚さ(mm) 選択解除 0.030.040.045 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 53119195 GP43 45 0.03 オープン 取扱い終了 53119204 GP73 70 0.04 オープン 取扱い終了 53119213 GP93 90 0.045 オープン 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ポリ袋(ゴミ袋) の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity フォルタ業務用ゴミ袋 nocoo inノクーイン 45L 白半透明 日本サニパック 税込¥2,188 ¥1,989 バスケットへ さげるくん てさげポリ袋 プラテック 税込¥351 ¥319 バスケットへ さげるくん てさげポリ袋 プラテック 税込¥175 ¥159 バスケットへ 鮮度そのままジッパーバッグ ジャパックス 税込¥362 ¥329 業務用ポリ袋 90L ジャパックス 税込¥439 ¥399 バスケットへ さげるくん てさげポリ袋 プラテック 税込¥120 ¥109 バスケットへ 再生原料室内用ポリ袋 HEIKO 税込¥296~ ¥269~ フォルタ業務用ゴミ袋 nocoo inノクーイン 70L 白半透明 日本サニパック 税込¥3,958 ¥3,598 バスケットへ 90L ごみ袋 エスコ 税込¥10,888~ ¥9,898~ さげるくん てさげポリ袋 プラテック 税込¥637 ¥579 バスケットへ 再生原料LDサニタリーポリ HEIKO 税込¥296 ¥269 バスケットへ 業務用ポリ袋 45L ジャパックス 税込¥153~ ¥139~ 業務用MEGA MAX 120L ジャパックス 税込¥274 ¥249 バスケットへ さげるくん てさげポリ袋 プラテック 税込¥483 ¥439 バスケットへ さげるくん てさげポリ袋 プラテック 税込¥241 ¥219 バスケットへ 再生原料サニタリーバッグ HEIKO 税込¥582 ¥529 バスケットへ 業務用メタロセン配合ポリ袋 TMシリーズ 税込¥108~ ¥98~ ロールゴミ袋 半透明 ハウスホールドジャパン 税込¥384~ ¥349~ 業務用MAX 90L ジャパックス 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ 規格カラーポリ袋25ミクロン(食品衛生法適合品) タイヨーマーク(中川製袋化工) 税込¥19,778~ ¥17,980~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィス家具/照明/清掃用品清掃用品ポリ袋・ゴミ袋ポリ袋(ゴミ袋) カテゴリ 工具の通販モノタロウ 厨房機器・キッチン/店舗用品 厨房用品 キッチン・調理用品 ポリ袋(ゴミ袋) 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります ポリ袋(ゴミ袋) 地域指定ゴミ袋 取っ手付きポリ袋 土のう袋 がら袋 アスベスト廃棄用袋 新聞・雑誌収納袋 特殊用途ポリ袋 ゴミ袋関連商品 シェアする マイページ 最近見た商品