空調風神服 フルハーネス用ベスト KU95990G (ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2020)

空調風神服 フルハーネス用ベスト KU95990G (ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2020) サンエス
(2件のレビュー)

フルハーネス仕様のベストがクイックフリーファスナーで新登場。

セット内容RD9010H ハイパワーファンセット&RD9090J バッテリーセット(2020) 混率(%)ポリエステル100 生地ドビー 材質(ファスナー)フロント・両脇ポケット・胸ポケット:コイル(引き手 金属) 内容量1着
注意
※2019年以前のモデルのバッテリーとは組み合わせて使用できません。必ず2020年以降のバッテリーとあわせてご使用ください。
お気に入りに追加
12件中 1~12件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53267638 KU95990G ネイビー M
オープン
 
 
取扱い終了
53267647 KU95990G ネイビー L
オープン
 
 
取扱い終了
53267656 KU95990G ネイビー LL
オープン
 
 
取扱い終了
53267665 KU95990G ネイビー 3L
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
53267674 KU95990G ネイビー 4L
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
53267683 KU95990G ネイビー 5L
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
53267699 KU95990G グレー M
オープン
 
 
取扱い終了
53267708 KU95990G グレー L
オープン
 
 
取扱い終了
53267717 KU95990G グレー LL
オープン
 
 
取扱い終了
53267726 KU95990G グレー 3L
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
53267735 KU95990G グレー 4L
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
53267744 KU95990G グレー 5L
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
53267647
2020-06-09
用途:
鉄骨建方、工場作業
有限会社大原商店 様

空調服は2年前のを使用していました。このモデルはファンも強力で、スマホでの操作が、可能になっており、使いやすく、機能が良くなってます。

1人が参考にしています
対象商品:
53267726
2020-07-04
用途:
造園工事時、植木の刈り込み、根堀り工事
翠松園 様 (建設業・工事業)

バッテリーが長持ちする、バッテリーだけで販売してもらえるとありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする