空調風神服 フード付ベスト KU92052 (ねじ式ファンセット&小型バッテリーセット 2019)

空調風神服 フード付ベスト KU92052 (ねじ式ファンセット&小型バッテリーセット 2019) サンエス

スポーティにも、カジュアルにも着こなしが楽しめるデザインウェア。

混率(%)ポリエステル100 生地タフタ 材質(ファスナー)フロント:コイル(引き手 金属)、両脇ポケット:コイル(引き手 金属) 内容量1着
注意
※2020年モデル以降のファンやバッテリー、アクセサリーとは組み合わせて使用できません。
お気に入りに追加
9件中 1~9件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
サイズ
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53267918 KU92052 グレーカモフラ M SCF305 ねじ式ファンセット&RD9880AJ 小型バッテリー単体&RD9345 ACアダプター(2019)
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
53267927 KU92052 グレーカモフラ L SCF305 ねじ式ファンセット&RD9880AJ 小型バッテリー単体&RD9345 ACアダプター(2019)
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
53267936 KU92052 グレーカモフラ LL SCF305 ねじ式ファンセット&RD9880AJ 小型バッテリー単体&RD9345 ACアダプター(2019)
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
53267945 KU92052 グレーカモフラ 3L SCF305 ねじ式ファンセット&RD9880AJ 小型バッテリー単体&RD9345 ACアダプター(2019)
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
53267954 KU92052 ライムカモフラ M SCF305 ねじ式ファンセット&RD9880AJ 小型バッテリー単体&RD9345 ACアダプター(2019)
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
53267963 KU92052 ライムカモフラ L SCF305 ねじ式ファンセット&RD9880AJ 小型バッテリー単体&RD9345 ACアダプター(2019)
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
53267979 KU92052 ライムカモフラ LL SCF305 ねじ式ファンセット&RD9880AJ 小型バッテリー単体&RD9345 ACアダプター(2019)
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
53267988 KU92052 ライムカモフラ 3L SCF305 ねじ式ファンセット&RD9880AJ 小型バッテリー単体&RD9345 ACアダプター(2019)
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
53267997 KU92052 グレーカモフラ M RD9010H ハイパワーファンセット&RD9090J バッテリーセット(2020)
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする