曜日別特売

挿入型 高圧ホース保護・飛散防止カバー

挿入型 高圧ホース保護・飛散防止カバー - 中部高圧ホース挿入型 高圧ホース保護・飛散防止カバー - 中部高圧ホース挿入型 高圧ホース保護・飛散防止カバー - 中部高圧ホース挿入型 高圧ホース保護・飛散防止カバー - 中部高圧ホース

ホースカバー装着により、油圧ホース破損時の作動油飛散を低減し、紫外線の影響等による劣化を抑えます。
また、擦れによる摩耗などから油圧ホースを保護する役目もあります。
結晶性が高く、耐薬品性に優れガソリン・オイル等の有機溶剤に対し、優れた耐性を発揮します。

用途
ミニバックホウ、バックホウ、アタッチメント(ブレーカー・クラッシャー・バケット)高所作業車、各種工作機械に使用されている油圧配管等
またケーブルカバー、ケーブルプロテクターとして多く流用されています。
材質ナイロン難燃性VW-1内容量1本
注意
※製品の特性上ハサミの切断面でほつれが発生しますので、端末を火であぶるなどの処理をした後にご使用ください。(出荷時カバー両端は熱処理してあります。)
ホース両端部にインシュロックバンドをするとズレが防止できます。
ホースの屈曲に合わせ長めに切断し、全体にしわが寄る程度にするのが良いです。
油圧ホースの最大幅は金具先端部になります。
33件中 133各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
適合ホースサイズ
自然折径幅(mm)
有効内径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53146109NHC30-5M51/8(1分)3017
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
53146118NHC30-10M101/8(1分)3017
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
53146127NHC30-20M201/8(1分)3017
オープン
4,898
5,388(税込)
当日出荷
53146163NHC40-5M51/4(2分)4023
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
53146179NHC40-10M101/4(2分)4023
オープン
3,500
3,850(税込)
当日出荷
53146188NHC40-20M201/4(2分)4023
オープン
6,598
7,258(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月16日
53146224NHC50-5M53/8(3分)5030
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
53146233NHC50-10M103/8(3分)5030
オープン
4,598
5,058(税込)
当日出荷
53146249NHC50-20M203/8(3分)5030
オープン
8,298
9,128(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月8日
53146258NHC60-5M51/2(4分)6036
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
53146267NHC60-10M101/2(4分)6036
オープン
5,198
5,718(税込)
当日出荷
53146276NHC60-20M201/2(4分)6036
オープン
10,980
12,078(税込)
当日出荷
53146285NHC70-5M55/8(5分)7042
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
53146303NHC70-10M105/8(5分)7042
オープン
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
53146319NHC70-20M205/8(5分)7042
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
53146328NHC80-5M53/4(6分)8048
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
53146337NHC80-10M103/4(6分)8048
オープン
6,498
7,148(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月1日
53146346NHC80-20M203/4(6分)8048
オープン
13,980
15,378(税込)
当日出荷
53146355NHC100-5M51”(インチ)10060
オープン
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
53146364NHC100-10M101”(インチ)10060
オープン
7,298
8,028(税込)
5日以内出荷
53146373NHC100-20M201”(インチ)10060
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
53146389NHC120-5M51.1/412072
オープン
4,298
4,728(税込)
当日出荷
53146398NHC120-10M101.1/412072
オープン
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
53146407NHC120-20M201.1/412072
オープン
18,980
20,878(税込)
12日以内出荷
53146416NHC150-5M51.1/215092
オープン
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
53146425NHC150-10M101.1/215092
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
53146434NHC150-20M201.1/215092
オープン
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
53146136NHC-35-553/16 (1.5分)3520
オープン
取扱い終了
53146145NHC-35-10103/16 (1.5分)3520
オープン
取扱い終了
代引不可
53146154NHC-35-20203/16 (1.5分)3520
オープン
取扱い終了
代引不可
53146197NHC-45-555/16 (2.5分)4526
オープン
取扱い終了
代引不可
53146206NHC-45-10105/16 (2.5分)4526
オープン
取扱い終了
代引不可
53146215NHC-45-20205/16 (2.5分)4526
オープン
取扱い終了
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする