曜日別特売

面ファスナー型 油圧ホースカバー(保護・飛散防止)

面ファスナー型 油圧ホースカバー(保護・飛散防止) - 中部高圧ホース面ファスナー型 油圧ホースカバー(保護・飛散防止) - 中部高圧ホース面ファスナー型 油圧ホースカバー(保護・飛散防止) - 中部高圧ホース面ファスナー型 油圧ホースカバー(保護・飛散防止) - 中部高圧ホース
(1件のレビュー)

【装着性】接続済みの状態で取り付けが可能です。
【装着のコツ】両端金具上にインシュロックバンドで固定します。30cm~50cm間隔でホース上にインシュロックバンドを軽く(遊びがある程度)します。

用途ホースカバー装着により、油圧ホース破損時の作動油飛散を低減し、紫外線の影響等による劣化を抑えます。材質ナイロン難燃性VW-1内容量1本
注意
※商品の特性上1%程度の長さ差異があります。
35件中 135各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
内径(Φmm)
適合ホースサイズ
自然折径幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58100763NHC30F-2M2191/4(2分)30
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
58100779NHC30F-5M5191/4(2分)30
オープン
3,598
3,958(税込)
当日出荷
58100788NHC30F-10M10191/4(2分)30
オープン
6,798
7,478(税込)
当日出荷
58100806NHC30F-25M25191/4(2分)30
オープン
14,980
16,478(税込)
当日出荷
58100815NHC40F-2M2253/8(3分)40
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
58100824NHC40F-5M5253/8(3分)40
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
58100833NHC40F-10M10253/8(3分)40
オープン
7,198
7,918(税込)
当日出荷
58100858NHC40F-25M25253/8(3分)40
オープン
17,980
19,778(税込)
24日以内出荷
58100867NHC50F-2M2301/2(4分)50
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
53146443NHC50F-5M5301/2(4分)50
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
53146459NHC50F-10M10301/2(4分)50
オープン
7,798
8,578(税込)
当日出荷
58100876NHC50F-25M25301/2(4分)50
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
58100885NHC60F-2M2363/4(6分)60
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
53146477NHC60F-5M5363/4(6分)60
オープン
4,698
5,168(税込)
当日出荷
53146486NHC60F-10M10363/4(6分)60
オープン
9,198
10,118(税込)
当日出荷
58100894NHC60F-25M25363/4(6分)60
オープン
22,980
25,278(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月12日
58100903NHC80F-2M2481” 1.1/480
オープン
3,198
3,518(税込)
当日出荷
53146504NHC80F-5M5481” 1.1/480
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
53146513NHC80F-10M10481” 1.1/480
オープン
13,980
15,378(税込)
当日出荷
58100919NHC80F-25M25481” 1.1/480
オープン
34,980
38,478(税込)
当日出荷
58100928NHC100F-2M260複数本100
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
53146538NHC100F-5M560複数本100
オープン
9,498
10,448(税込)
5日以内出荷
53146547NHC100F-10M1060複数本100
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
58100937NHC100F-25M2560複数本100
オープン
44,980
49,478(税込)
10日以内出荷
58100946NHC150F-2M292複数本150
オープン
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
53146565NHC150F-5M592複数本150
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
53146574NHC150F-10M1092複数本150
オープン
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
58100955NHC150F-25M2592複数本150
オープン
82,980
91,278(税込)
3日以内出荷
58100797NHC-30F-20m(マジック型)20191/4(2分)30
オープン
取扱い終了
58100849NHC-40F-20m(マジック型)20253/8(3分)40
オープン
取扱い終了
53146468NHC-50F-20m(マジック型)20301/2(4分)50
オープン
取扱い終了
53146495NHC-60F-20m(マジック型)20363/4(6分)60
オープン
取扱い終了
53146529NHC-80F-20m(マジック型)20481” 1.1/480
オープン
取扱い終了
53146556NHC-100F-20m(マジック型)2060複数本100
オープン
取扱い終了
53146583NHC-150F-20m(マジック型)2092複数本150
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58100824
2023-03-30
用途: 重機 油圧ホース破損対策 油の飛散防止
有限会社前川工業建設業・工事業

油圧ホースの湾曲部分は一回り大きめのカバーでないと巻きにくい

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする