ウェットタオル 厚手大判サイズ クールメントール 本体 70枚入り
■■在庫売り切り商品■■
がっつり拭ける30cm×30cmの大判サイズのウェットティッシュ。
爽快感の高いクールメントール配合。
汗ばんでベタベタする体もさっぱり快適。
厚手シートなのでしっかりふけます。
用途作業後の体の簡易ふき取りに
シートサイズ(mm)300×300
成分水、エタノール、メチルパラベン、エチルパラベン、メントール、PEG-60水添ヒマシ油、DPG
寸法(mm)PP製ケース:約198Φ×210
種類フェイス&ボディシート
材質(シート)レーヨン+ポリエステル
色(シート)ホワイト
内容量1セット(70枚)
注意
※セット販売のみで別売での詰替品はございません。※お肌に異常が生じていないかよく注意して使用してください。
※除毛・脱毛直後やお肌に異常があるとき、またはお肌にあわないときは使用しないでください。
※使用中又は使用後日光にあたって、赤味、はれ、かゆみ、刺激、色抜け(白斑等)や黒ずみ等の異常があらわれた場合は、使用を中止し、皮フ科専門医等へご相談ください。そのまま使用を続けると、症状が悪化することがあります。
※目のまわりや粘膜への使用は避けてください。
※万一、目に入った場合は、すぐに水またはぬるま湯で洗い流してください。
※アルコールに敏感な方、お肌の弱い方、乳幼児は使用しないでください。
※火気にご注意ください。
※直射日光の当たる場所や高温になる場所、乳幼児の手の届く場所には置かないでください。
※シートは水に溶けないので、トイレ等に流さないでください。
※用途以外に使用しないでください。
冷暖房・換気設備・忌避剤 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53147703 | - | 62964476 | - |
![]() |
クール ボディ シート 大判35×24.5cm 100枚入り | モノタロウ | 1個(100枚) | ¥2,798 税込¥3,078 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
商品レビュー
- 対象商品:
- 53147703
2020-08-18
- 用途:
- 休憩中や仕事終わりにサッパリします!
自動車・二輪車・自転車関連業
エアコン無しのピット作業をしています。
作業後お客様に修理説明もしますので、汗臭いのもどうかと。
そんな時に助かります。
大判なのでドラッグストアなどで売っている物と持ちが違います。
自分の使い方が悪いのか、取り出すときに引っ掛かってちぎれてしまいます。
が、フタを開けて取り出せば特に問題ありません。
- 対象商品:
- 53147703
2020-07-08
- 用途:
- 作業後のクールダウン 汗拭きに使用
日生運輸株式会社 様
爽快感がありクールダウンと汗の匂いを抑えるのに効果あり。
取出し口がもう少し余裕があっても良いかと思います。
- 対象商品:
- 53147703
2020-10-29
- 用途:
- これは、非常にいい商品なのに、廃版になるのはさみしい。中身だけの替用のものが手に入らなくなり、容器だけが残り非常に邪魔です。
ヒロジ調剤薬局 様
(医療・福祉・介護関連業)
これは、非常にいい商品なのに、廃版になるのはさみしい。中身だけの替用のものが手に入らなくなり、容器だけが残り非常に邪魔です。
代替え品のようなものがあれば、紹介して下さい。
- 対象商品:
- 53147703
2020-09-11
- 用途:
- 作業後の体ふき
クールメントールという割にはそれほどメントール感はありません。
厚手大判というのは良かったです。
普通に使うならドラッグストアにある製品のほうが満足感が高いですね。
- 対象商品:
- 53147703
2020-08-15
- 用途:
- 作業の後に最適
株式会社ADSムラカミ 様
タオルが大きいのがよく、1枚で汗を取りやすいのが便利です。また、バケツに入れてあるので、乾燥しにくいのがいいですね。