曜日別特売
モノタロウ

クロスレンチ アルミホイール対応

クロスレンチ アルミホイール対応 - モノタロウクロスレンチ アルミホイール対応 - モノタロウ
(46件のレビュー)

従来品よりも薄口タイプになります。黒色クロム処理がされているため、錆にくい仕様になります。

用途ホイールナットの脱着に全長(mm)400×400質量(kg)約1.3ソケットサイズ(mm)17(薄口)×19(薄口)×21(薄口)×21(標準)ソケット径(Φmm)(外径)約24.6、26.6、28.6、30.6内容量1本
注意
※本来の用途以外で使用しないで下さい。
※一部のアルミホイールで使用出来ない場合があります。
ソケット径(Φmm)をご確認の上ご購入ください。
※輸入商品の為、若干の塗装のはがれや目立たない程度の傷がある場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53255774-
999
1,099(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:46
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-04
用途: 車内常備保管

最近は電動インパクトを使うので出番は少ないですが出先のトラブル回避のため車に積んでます。
十字レンチは車載の物より使いやすいし作業が早い。
パンク修理キットとパンタグラフ・コンプレッサーがあれば怖い物はない。

対象商品 : 53255774
2025-09-26
用途: タイヤ交換
飲食業

19mmのナット交換で利用していますが少し遊びが大きいような気がします。

2が参考にしています
対象商品 : 53255774
2025-12-22
用途: タイヤ交換
サービス業

丈夫そうで良いと思いますが、少し重たい気がしました。

1が参考にしています
2025-06-03
用途: トランクに一つ

ヘッドがコンパクトで〇、重量も適度+安価で丁度良いです。

対象商品 : 53255774
2025-01-29
用途: タイヤ交換

タイヤ交換用に買いました、安かったので期待はしてませんでしたが普通に使えてこれで充分だと感じました

対象商品 : 53255774
2024-10-15
用途: 自家用車のタイヤ交換

黒色クロム処理されており、見た目及び手触りが良い。
重いですが、自宅で使用するので問題無し。

1が参考にしています
2024-12-23
用途: タイヤ交換
サービス業

アルミホイールのタイヤ交換にも使えてよかった。価格もお手頃で助かります。

対象商品 : 53255774
2024-07-28
用途: タイヤ交換
サービス業

通常の十字レンチですが、安価で買えて満足しています。
使用も問題ありません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ/足廻り関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする