レーザー距離計 カラー 傾斜センサー付
測定範囲60mとシリーズ最長のプロ仕様、カラー画面を採用。測定精度±2.0mmと高精度なレーザー距離計です。
標準仕様の距離測定、面積・体積測定の他傾斜センサーなど多くの機能を備えています。
PSCマーク認証品です。
付属品:ソフトケース、ストラップ
質量(g)60
使用温度範囲(℃)-5~40
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)105×幅46×高20
機能距離連続測定、面積測定、体積測定、加算・減算、2点ピタゴラス、3点ピタゴラス、傾斜センサー、メモリー50件
光源可視光半導体レーザー
波長(nm)650
電池単4アルカリ電池×2(別売)
測定範囲(m)0.05~60
防塵防水性能IP54
レーザークラスクラス2
測定精度(mm)±2.0
画面仕様カラー
内容量1台
関連資料:
使用方法(0.19MByte)
取扱説明書:
(0.3MB)
注意
※レーザー光をのぞき込まないでください。※レーザー光を人に向けないでください。
※子供には使用させないでください。
コンベックス・巻尺・距離測定 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 53260069
2023-08-24
- 用途:
- 屋外、船舶との距離測定
医療・福祉・介護関連業
測定距離が60mにひかれて購入!船舶の護岸ドッキング時に距離測定で使用してみました、屋外という事もあり20mくらいからが測定可能でした、液晶の色がブルーで屋外では視認性はあまり良く無い感じでしたがまあこの価格でこれだけの距離が測定出来るのはありがたいです。屋内は問題なく60m近辺まで測定出来る優れ物です。屋外用のスコープ型の距離測定機は高額ですがそちらも購入を検討してみます!
- 対象商品:
- 53260069
2023-06-07
- 用途:
- オーディオスピーカの位置決め、DIY
製造業
スピーカの位置調整のために購入しました。今までリスニングポイントとスピーカの距離を測るのに苦労していましたが、これを使えば簡単に位置調整ができました。測定した履歴も残ること、傾斜表示が出るのが便利で非常によいです。カメラ用三脚のネジ穴がついてればもっとよかったです。製品としては満足です
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 53260069
2022-11-29
- 用途:
- DIY作業、各種測定、設計などその他多数。
その他業種
満足しています。水平器などの装備は今後役に立ちそうです。
ピタゴラス測定、満足しています。
計算機能があれば、もっと良いかも、せめて、COS 変換が出来たらいいかも。
1人が参考にしています
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
レーザー距離計の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/550_1/
2023-02-17
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
レーザー距離計の使い方と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/lasermeter_howtouse/
2023-02-17