キングジム
マルチレピーター
仕様
3CH同時受信、外部入力端子、出力端子
セット内容
ACアダプター、ショルダーベルト、チャンネル変更用ドライバー、取扱説明書、保証書
質量(g)
約500
電源
DC5V リチウムイオンバッテリー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
57×138×177
連続使用時間(時間)
約8
充電時間(時間)
約5
バッテリー容量(mAh)
850
アズワン品番
64-8842-02
周波数帯域(Hz)
送信部 2.4G、受信部 800M
変調方式
送信部 FHSS、受信部 FM
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53251434
MR-551MG
¥
215,000
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください