キングジム
トランク型充電器(マルチタイプ用)
セット内容
トランク型充電器用ACアダプター、トランクキー2個、取扱説明書、保証書
質量(kg)
約4.2
出力電圧(V)
DC5
入力電圧(V)
AC100~240(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
455×150×365
アズワン品番
64-8842-04
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53251459
MR-551TC
¥
132,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください