シブタニ シブタニの 建築金物 シブタニの 建具金物 シブタニの ドア・扉金物 ロッド棒先端キャップ ロッド棒先端キャップ 注文コード 53257698 注文コード 53257698 塗装部の保護とガタつきを防止します。 用途EB-150(ロッド棒)の先端保護 材質/仕上塩化ビニール(PVC)/生地(ブラック) 寸法D1(Φmm)9.5 寸法D2(Φmm)11.5 適合ロッド径(Φmm)10 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EBC-160-10 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 53257698 EBC-160-10 ¥40 ¥36 ¥30 アウトレット ¥33 (税込) 当日出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ドア・扉金物 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 超強力マグネットドアストッパー「ゼロスライド」 白 MagX(マグエックス) 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ 超強力マグネットドアストッパー「ゼロスライド」 黒 MagX(マグエックス) 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ フランス落し アトムリビンテック 税込¥9,348 ¥8,498 バスケットへ カチッと強く止まる マグネットドアストッパー WAKI 税込¥1,428 ¥1,298 ステンレス丸落しツボ No.7 シロクマ 税込¥1,066 ¥969 バスケットへ ステンレスフランス落し No.8 シロクマ 税込¥868~ ¥789~ ステンレス丸落し No.6 シロクマ 税込¥2,858 ¥2,598 バスケットへ 壁付落し受座 16Φ用 岡田装飾金物 税込¥3,628 ¥3,298 バスケットへ アームストッパー(鉄製) Benry 税込¥1,077 ¥979 バスケットへ 鉄黒 座付貫抜 ハイロジック 税込¥406~ ¥369~ ステンレス丸落し ハイロジック 税込¥1,033~ ¥939~ アルミ丸落し ハイロジック 税込¥1,648~ ¥1,498~ ABLOY ロッキングプレート ハイロジック 税込¥12,078~ ¥10,980~ ストロング掛金 ハイロジック 税込¥439~ ¥399~ 打掛 強力型 ハイロジック 税込¥1,099~ ¥999~ 打掛 ハイロジック 税込¥483~ ¥439~ あおり止め ハイロジック 税込¥307~ ¥279~ コーナー打掛 ハイロジック 税込¥582~ ¥529~ フリーストップドアホルダー ドアジャック LAMP(スガツネ) 税込¥3,850~ ¥3,500~ ステンレス ストレート掛金 フジテック・ジャパン 税込¥362~ ¥329~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ建築金物・建材・塗装内装用品建築金物建具金物ドア・扉金物門扉固定ロッド棒 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「門扉固定」にはこんなカテゴリがあります マグネットタイプ アームストッパー/レバーストッパー ドアストッパー脚 差し込み式 丸落し・角落とし 落し受け ロッド棒 フランス落し 貫抜 掛金 打掛 シェアする マイページ 最近見た商品