iHelp
ダイヤモンドカッター 3枚セット
コンクリート・レンガ・ブロックなどの切断に適したダイヤモンドカッター3枚セットです。
スピード重視のセグメントタイプ105ミリ×2枚と仕上がり重視のウェーブタイプ105ミリ×1枚入り。
乾式切断用です。
用途
コンクリート・レンガ・ブロックなどの切断に
直径(Φmm)
105
穴径(Φmm)
20(Φ15リング付き)
刃厚(mm)
セグメントタイプ1.8/ウェーブタイプ2
仕様
乾式切断用
セット内容
セグメント刃×2、ウェーブ刃×1
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
14500
適応
電動カッター、ディスクグラインダー
内容量
1パック(3枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53260254
IH-755
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください