iHelp
ダイヤモンドカッター セグメント
スピード重視のセグメントタイプ。
コンクリート・レンガ・ブロックなどの切断に適したダイヤモンドカッターです。
用途
コンクリート・レンガ・ブロックなどの切断に
仕様
乾式切断用
タイプ
セグメント
適応
電動カッター、ディスクグラインダー
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外径(Φmm)
穴径(Φmm)
ダイヤ層厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53260263
IH-756
105
20(Φ15リング付き)
1.8
オープン
¥
759
¥
835
(税込)
3日以内出荷
53260279
IH-758
125
22(Φ20リング付き)
2
オープン
¥
869
¥
956
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください