大容量ポータブル電源

大容量ポータブル電源 イミディア

災害時の電源確保に大活躍。
出力機能合計300Wのハイパワーであらゆる機器を一度に充電できます。
停電時などでもLEDライトを搭載しているので明かりを確保でき非常に便利です。
多人数のキャンプや旅行など、コンセントがない場所で非常に便利に使えます。
USB-A,Type-Cポートはもちろんの事、ACコンセントも装備しているので多種多様に使用できます。
AC出力は「純正弦波」でモーター駆動商品、パソコンなどで正確に実力を発揮します。
安心のPSEマーク取得済み。

定格出力
【USB-A】DC5V/2.4A×3(最大合計7.2A)※出力電流自動判別機能搭載
【Type-C PD2.0】5V・9V・12V・15V・20V/3A(最大)
【DC】DC12V/5A(最大)※対応プラグ径:Φ5.5/2.5mm
定格入力
【DC】12V~20V/2.2A(最大)
【Type-C PD2.0】5V・9V・12V・15V・20V/60W(最大)
【AC】AC110V/240W(最大)60Hz(純正弦波)※内部温度55℃以上で放熱ファン回転
容量172.8Wh/16000mAh(10.8V) 質量(g)約2150 付属品本体充電用ACアダプター(※ケーブル長:約1.5m、入力電圧・電流:AC100~240V/(50/60Hz)/1.3A、出力電圧・電流:DC20V/3.0A)、ACアダプター用電源ケーブル(約1m)×1 消費電力(W)1(最大) 電源出力形状:USB-A(メス)×3、Type-C PD2.0(メス)×1、DCプラグ(メス)×1、ACコンセント×1 最大出力(W)(合計)300±15 バッテリーリチウムイオン電池 本体サイズ(mm)約164×120×120 LED色ホワイト 充電時間(時間)約5.5(※付属ACアダプター使用時/出力未動作時) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53260543 IMD-PT01PD
49,800
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする