ハンドスプレー PEボトル

ハンドスプレー PEボトル モノタロウ
(15件のレビュー)

業務用から家庭園芸までいろいろな用途に使えます。ノズルキャップを回すことで霧の出方をストレートとワイド(霧状)の2種類に変更できます。

用途清掃・ガーデニング・ヘアケアー等 材質(ノズル)PP、(ボトル)PE、(パイプ)PE (ノズル)赤色、(ボトル)乳白色 使用流体 危険物の類別非危険物 内容量1本
注意
※40℃以上のお湯使用不可です。
※溶剤系の液体(シンナー等)や溶剤を有する薬品、塗料、洗濯のり、酸性やアルカリ性の強い液体には使用できません。
※横向きや逆さ状態での使用はできません。必ず立てて使用して下さい。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
高さ(mm)
底径(Φmm)
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53275943 - 300 197 66
 
 
取扱い終了

1年間返品保証
53275959 - 780 285 80
 
 
取扱い終了

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
53275943 - 57839022 350ml 350ml ハンドスプレー PEボトル モノタロウ 57839022 ハンドスプレー PEボトル モノタロウ 1本 86 税込95 内容量に違いがあります
53275959 - 57839013 750ml 750ml ハンドスプレー PEボトル モノタロウ 57839013 ハンドスプレー PEボトル モノタロウ 1本 108 税込119 メーカー違いの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
53275943
2022-08-10
用途:
アルコール噴霧
ヘルスラボ 様 (その他業種)

スプレーのハンドル操作がよくない.台所洗剤系のメーカー等の発売している中身の入った商品のスプレーは操作しやすい.中身入りと考えればそちらの方がコスパは良い.

対象商品:
53275943
2021-01-31
用途:
洗車
製造業

モノタロウブランドのフラッシュリーαを入れて使用しています。
大きすぎず洗車には使いやすいサイズです。

対象商品:
53275959
2020-11-19
用途:
液体洗剤入れに。
松原商会 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

大きなボトルが欲しくて此方を購入しました。始め液体の吸い込みが悪くて吸い込み口に直接水を入れるとレバーで水が出るようになりました。
今では普通に使っているので最初の水が組み上げられない点を改善していただければ問題はありません。直噴や霧吹き状態も問題はありません。

対象商品:
53275943
2020-09-27
用途:
(別途モノタロウで購入したアルコールを入れて)環境清拭
その他業種

赤く特徴的なレバーがとても握りやすい。恐らく、革手袋や軍手をしていても握りやすいようにしているのだと思います。
噴出口の赤い部分を捻ると噴出量(水鉄砲から細かな霧まで)調節可能です。まさに工業製品といった使い勝手。
他の方から評判を聞いて2つ購入しました。満足です。

対象商品:
53275943
2020-12-05
用途:
家庭内の掃除用
その他業種

手作りのクエン酸スプレー用に使用しています。安いし、大きすぎず、使いやすいです。

対象商品:
53275959
2020-07-06
用途:
アルコール消毒用
その他業種

今のところ、アルコールによる劣化もなく使えています。ノズル先がキャップだと思って外して噴霧していましたが、穴が開いていてそのまま使えることがわかりました。ノズル先は、本体と同じ色の白がいいと思います。
アルコールを噴霧して暫くすると、出なくなりました。おそらく蒸発してしまったためと思われ、少し本体を押して、ノズル先までアルコールを押し出してやると問題なく使えました。使いこなすまでしばらくかかりました。

対象商品:
53275943
2020-08-10
用途:
WAXシャンプー用

シュアラスターのWAXシャンプー用に使います。スプレーとして使えます。ノズルを緩めても 水鉄砲の様な 太く1本の噴射は、出来ません。

対象商品:
53275959
2020-11-22
用途:
アルコール除菌
飲食業

何処からか空気が漏れてる様で、
グリップの部分をいくら操作しても、
アルコールが出てきません。
腹が立って、四本とも捨てました。
二度と買いません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプレー容器(ピストルタイプ)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/828/
2022-10-12

「オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする