ひのきのぷら プラカップ

ひのきのぷら プラカップ OSK

お子様にも安心!自然由来の新しいプラスチックです。
ヒノキの木粉と融合した環境配慮型のプラスチック製プラカップです。
細かい繊維が「ヒノキ」の木粉。
優しい木の香りを味わえるのが特徴です。
(香りは徐々に薄れます。
)直接口をつけるものだから、天然の抗菌効果で、安心・安全に。
長年使える、素朴なデザインも嬉しい。

材質原料樹脂=ポリプロピレン・ポリエチレン、使用材料=桧紛・タルク・改質剤、[抗菌加工部分]本体、[抗菌剤の種類]天然有機系抗菌剤 食器の種類子供用食器 容量(mL)約300 仕様電子レンジ、食洗器OK 質量(g)約91 寸法(直径Φ×高さH)(mm)約81×90 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53277483 C-7
600
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする