ブラシンバリダフロアブル

ブラシンバリダフロアブル 住友化学

原体の微粒化により、付着量が多くなり、安定した防除効果が期待できます。
水ベースの薬剤で粘度が低く、作業性においても扱い易いフロアブル剤です。
いもち病と、紋枯病・疑似紋枯症・ごま葉枯病・穂枯れ・変色米・内穀褐変病・
もみ枯れ細菌病との同時防除ができます。
紋枯病菌に対しては、菌糸の生育を停滞させ、病原性を喪失させて防除効果を発揮します。
特にいもち病に対して鋭い治療効果と予防効果を持ち、防除適期幅の広い薬剤です。
米の品質を低下させる穂枯性病害への効果にも優れ、高品質米生産の仕上防除剤として最適です。
浸透移行性に優れ、速やかにイネ体内にゆきわたり、散布後の雨による影響を受けにくい薬剤です。
他剤で耐性のみられる、いもち病菌やごま葉枯病菌に対しても効果を発揮します。

有効成分
フェリムゾン・・・15.0%
フサライド・・・15.0%
バリダマイシンA・・・5.0%
有効期限(年)4 性状類白色水和性粘稠懸濁液体 PRTR法1種フェリムゾン・・・15.0% 1種フサライド・・・15.0% 農林水産省登録第(号)19352 毒劇区分普通物 内容量1本(500mL)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53274936 -
4,800
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「殺菌剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする