フローバックDF
ヨトウムシ類・コナガなどの害虫防除に。
農薬の成分使用回数にカウントされません。
収穫前日まで使用可能。
ハスモンヨトウ、ヨトウムシ、コナガに有効。
有効期限(年)5
有効成分バチルス・チューリンゲンシス菌の生芽胞及び産生結晶毒素・・・10.0%
性状褐色水和性細粒及び微粒
農林水産省登録第(号)20653
毒劇区分普通物
内容量1袋(500g)
ヨトウムシ類・コナガなどの害虫防除に。
農薬の成分使用回数にカウントされません。
収穫前日まで使用可能。
ハスモンヨトウ、ヨトウムシ、コナガに有効。