aircraft リチウムイオンバッテリー (2020)

aircraft リチウムイオンバッテリー (2020) バートル
(3件のレビュー)

aircraft用 2020年モデル12Vによるパワフルな涼しさ

質量(g)303/個 対応機種2019年モデルのファンユニットAC210にも対応 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)111×73×23 充電時間(時間)約7 バッテリー容量(mAh)15900 稼働時間(時間)12V(約1)+10V(約5)、10V(約7)、8V(約13)、6V(約25) 内容量1セット
注意
※1.aircraft ファンユニットが必要です。2.aircraft ウェアが必要です。3.aircraft着用時は専用のファン・バッテリーをご使用ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53278619 AC230
22,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
53278619
2021-01-21
用途:
除草作業時
医療・福祉・介護関連業

他の職人さんから絶賛の空調服ということで購入。
冬なので現在は使用しませんが、室内で試したところとても風がつよく、
またバッテリーの持ちも良いとのことで暑い季節の熱中症対策に効果てきめんだとおもいます。4年前に購入した他社のそれとは比べものになりませんね。

1人が参考にしています
対象商品:
53278619
2020-08-02
用途:
建築現場鍛冶作業
建設業・工事業

12Vは流石のハイパワー
弱くしているときの電池の持ちもいいと思う
ハイパワーでもう少し電池持ちすればさらにいいのだが。

1人が参考にしています
対象商品:
53278619
2020-07-30
用途:
土木
建設業・工事業

少し重量が重いかと感じました。パワーには、驚きました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする