aircraft パーカージャケット AC1091 (服のみ)

aircraft パーカージャケット AC1091 (服のみ) バートル

紫外線・赤外線を防ぐUVカット素材を使用。アルミコーティング加工による遮熱効果。着用時に通気調整可能な背裏エアダクトを装備。フルハーネスランヤード取付口付き。安全帯フックハンガー収納式。ヘルメット対応大型フード付き。

生地マイクロソフトシェル、アルミコーティング加工(UVカット・遮熱効果)、撥水加工 混率(%)ポリエステル100 内容量1着
注意
※aircraft着用時は専用のファン・バッテリーをご使用ください。
お気に入りに追加
14件中 1~14件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
色番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53279233 AC1091 ネイビー 3 S 112 46 56 68
8,200
 
 
取扱い終了
53279249 AC1091 ネイビー 3 M 116 48 58 70
8,200
 
 
取扱い終了
53279258 AC1091 ネイビー 3 L 120 50 59 72
8,200
 
 
取扱い終了
53279267 AC1091 ネイビー 3 LL 124 52 60 74
8,200
 
 
取扱い終了
53279276 AC1091 ネイビー 3 3L 128 54 61 76
8,500
 
 
取扱い終了
53279285 AC1091 ネイビー 3 4L 134 56 62 78
8,700
 
 
取扱い終了
53279294 AC1091 ネイビー 3 5L 140 58 62 78
9,200
 
 
取扱い終了
53279303 AC1091 カモフラシルバー 39 S 112 46 56 68
8,200
 
 
取扱い終了
53279319 AC1091 カモフラシルバー 39 M 116 48 58 70
8,200
 
 
取扱い終了
53279328 AC1091 カモフラシルバー 39 L 120 50 59 72
8,200
 
 
取扱い終了
53279337 AC1091 カモフラシルバー 39 LL 124 52 60 74
8,200
 
 
取扱い終了
53279346 AC1091 カモフラシルバー 39 3L 128 54 61 76
8,500
 
 
取扱い終了
53279355 AC1091 カモフラシルバー 39 4L 134 56 62 78
8,700
 
 
取扱い終了
53279364 AC1091 カモフラシルバー 39 5L 140 58 62 78
9,200
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする