BRIDGESTONE(ブリヂストン)
140/80-18MC 70P WT
許容リム幅(inch)
2.50(最小)
3.50(最大)
タイヤ幅(mm)
140
リム径(inch)
18
トレッド幅(mm)
136
偏平率(%)
80
タイヤ外径(mm)
685
内容量
1本
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイヤサイズ
タイプ
速度記号/荷重表示
パターン
標準リム幅(inch)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53277693
MCS01435
140/80-18 R
W
70R
ED668
2.5
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください