BRIDGESTONE(ブリヂストン)
120/90-18MC 65P WT
許容リム幅(inch)
2.15(最小)
3.00(最大)
タイヤサイズ
120/90-18 R
タイプ
W
パターン
ED668
標準リム幅(inch)
2.15
主な適合車種
KLX250 1998-1999年式:リアに使用
タイヤ幅(mm)
120
リム径(inch)
18
速度記号/荷重表示
65R
トレッド幅(mm)
122
偏平率(%)
90
タイヤ外径(mm)
672
内容量
1本
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53277709
MCS01434
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください