PRO-GRIP#838グリーン/ブラックOP

PRO-GRIP#838グリーン/ブラックOP - DAYTONA(デイトナ)

レース・スポーツ走行・ツーリング等、オールラウンドに使用可能!アウターラバー(ソフト)&インナーラバー(ハード)の二重構造グリップで手の疲労軽減に効果を発揮!!オールラウンドに使用可能なグリップです。

サイズ
長さ:122mm
内径(左右):22/25mm
仕様材質:耐震ゲルタイプ肉厚が薄く、外径が細いタイプ。内容量1個
注意
※ハンドルグリップの長さは、製品上の誤差によって±5mm前後のばらつきがあります。
※耐震ゲルの材質は溶剤に弱いため、溶剤および溶剤入り接着剤(70225グリップボンドなど)は使用不可。接着には耐震ゲルタイプ専用(63207)を推奨。
※グリップをお選びの際は、純正グリップのサイズをご確認のうえ、お求めください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5329219998155
3,000
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする