ランタス ランチボックス バッグ付き

ランタス ランチボックス バッグ付き - アスベル

箸&スプーン、バッグも付いたランチボックス820ml。
2点ロック方式のフタで汁漏れを防ぐ。
箸&スプーンはフタに収納。
パッキンがないシンプル構造。
電子レンジ&食洗機対応。

容量(mL)約820ブラック材質上フタ・箸:AS樹脂、フタ:シリコーンゴム、容器・仕切・止め具:ポリプロピレン、スプーン:ABS樹脂、ランチバッグ:ナイロン・ポリエステル、ランチベルト:ゴム寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22.3×9.3×8.9内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53314294CS-T820
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする